Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46507413 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46507413 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
OKI 46507413 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406089
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507413
EAN/GTIN:
     5031713068297
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C712
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Gelb
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Farbe)
30000 Seiten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46507414
ab € 73,03*
Ähnlich
OKI
46507415
ab € 73,33*
Ähnlich
OKI
46507416
ab € 54,53*
Ähnlich
OKI
46507613
ab € 167,03*
Ähnlich
OKI
46507614
ab € 166,36*
Ähnlich
OKI
46507615
ab € 167,52*
Ähnlich
OKI
46507616
ab € 47,28*
Ähnlich
Ampertec
46507613
ab € 126,69*
Ähnlich
Ampertec
46507614
ab € 127,26*
Ähnlich
Ampertec
46507615
ab € 126,62*
Ähnlich
Ampertec
46507616
ab € 35,89*
Ähnlich
Ampertec
46507413
ab € 54,99*
Ähnlich
Ampertec
46507414
ab € 54,99*
Ähnlich
Ampertec
46507415
ab € 55,03*
Ähnlich
Ampertec
46507416
ab € 40,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.