Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ3060S Netzwerkkabel Orange 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ3060S Netzwerkkabel Orange 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ3060S Netzwerkkabel Orange 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ3060S Netzwerkkabel Orange 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ3060S Netzwerkkabel Orange 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ3060S Netzwerkkabel Orange 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33402507
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3060S
EAN/GTIN:
     4052792039856
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Cat.6A 500 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A RJ45 Anschlussbuchsen, 60 m, orange" von LogiLink Professional Hochwertiges Ethernet Netzwerkkabel auf robuster Kabeltrommel, ideal geeignet für den mobilen Einsatz auf Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Messstrecken, usw.. Die Kabeltrommel kann direkt am Einsatzort verwendet werden, da sie mit RJ45 Anschlussbuchsen ausgestattet ist. Das geschirmte Kabel eignet sich bestens für alle Datenübertragungen inklusive 10 Gigabit Ethernet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
60 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
550 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.