Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann 704.80 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33313917
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70480
EAN/GTIN:
     4000870704806
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Digitales LED-Stripe Set mit 164 Funktionen für vielfältige Lichteffekte. Die digitale Steuerung erlaubt Farbmischungen in dynamischen Rhythmen. Dimm- und schaltbar mit Fernbedienung. Vom Stripe-Ende her können Segmentweise je 6 LED abgeschaltet werden. Dadurch kann der Stripe je in passender Länge an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Einfache Installation
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
14 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
275 lm
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70320
€ 24,08*
Zubehör
Paulmann
70481
€ 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.