Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataram DVM24R2T4/32GB Speichermodul DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataram DVM24R2T4/32GB Speichermodul DDR4 2400 MHz ECC
Dataram DVM24R2T4/32GB Speichermodul DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33278176
Hersteller:
     Dataram
Herst.-Nr.:
     DVM24R2T4/32GB
EAN/GTIN:
     609713044167
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
18
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, ddr4 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.