Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CF2013S Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CF2013S Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CF2013S Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33225521
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2013S
EAN/GTIN:
     4052792039160
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Cat.6 Patchkabel U/FTP AWG32 PIMF - Geschirmtes Flachkabel, sehr schlank und flexibel - 2x RJ45 Stecker, geschirmt, vergoldete Kontakte - ISO/IEC 11801, EN50288 &TIA/EIA-568-B.2-1 - PVC Außenmantel - Größe: 6 x 1,75 mm - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
ab € 4,22*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
ab € 5,38*
Sonstiges
LogiLink
CF2111S
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
ab € 1,37*
Sonstiges
LogiLink
CF2073S
ab € 1,87*
Sonstiges
LogiLink
CF2081S
ab € 2,49*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CF2031S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
ab € 1,47*
Sonstiges
LogiLink
CF2061S
ab € 1,37*
Sonstiges
LogiLink
CF2071S
ab € 1,87*
Sonstiges
LogiLink
CF2083S
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.