Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus PILARE Tischweinregal 9 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus PILARE Tischweinregal 9 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel
Blomus PILARE Tischweinregal 9 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel
Blomus PILARE Tischweinregal 9 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141688
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68487
EAN/GTIN:
     4008832684876
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Das Weinregal ist aus matt vernickeltem Stahl und bietet Platz für 9 Flaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
280 mm
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
9 Flasche(n)
Material
Nickel, Stahl
Produktfarbe
Nickel
Produktdesign
Modern
Weitere Suchbegriffe: blomus weinregal, wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.