| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33141505 Herst.-Nr.: 1627,4201 EAN/GTIN: 4011324627442 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone ersetzt Epson 27XXL (C13T27914010) Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Workforce WF-3620 DWF Workforce WF-3640 DTWF Workforce WF-7110 DTW Worforce WF-7610 DWF Workforce WF-7620 DTWF Workforce WF-3620 WF | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 2200 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 34 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |