| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33141495 Herst.-Nr.: 1567,0050 EAN/GTIN: 4011324156973 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 1x KMP C107BPIX, 500 Seiten*, schwarz (ersetzt: Canon PGI-570BK XL) 1x KMP C107CX, 715 Seiten*, cyan (ersetzt: Canon CLI-571C XL) 1x KMP C107MX, 645 Seiten*, magenta (ersetzt: Canon CLI-571M XL) 1x KMP C107YX, 715 Seiten*, yellow (ersetzt: Canon CLI-571Y XL) * = Reichweite/Seitenleistung nach ISO/IEC 24711
Mit diesen Druckpatronen erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | PIXMA MG5750, MG5751, MG5752, MG5753 PIXMA MG6850, MG6851, MG6852, MG6853 PIXMA MG7750, MG7751, MG7752, MG7753 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 500 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 22 ml | | Volumen Farbtinte | 11 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, kmp druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |