| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33141435 Herst.-Nr.: 1741,4830 EAN/GTIN: 4011324628289 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone ersetzt HP 62 (C2P06AE) Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | Envy 5540 e-All-in-One Envy 5542 e-All-in-One Envy 5640 e-All-in-One Envy 5642 e-All-in-One Envy 5643 e-All-in-One Envy 5644 e-All-in-One Envy 5646 e-All-in-One Envy 5665 e-All-in-One Envy 7640 e-All-in-One Envy 7645 e-All-in-One OfficeJet 200 OfficeJet 5742 OfficeJet 5745 OfficeJet 8000 OfficeJet 8040 OfficeJet 8045 Envy 5660 e-All-in-One | | Seitenergebnis Farbtinte | 165 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 4.5 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone für hewlett-packard tricolor, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |