Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010600503 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0201010600503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 0201010600503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 0201010600503 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     4-880930149060050
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010600503
EAN/GTIN:
     4003530166471
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
46 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0865*
€ 0,1211*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,0925*
€ 0,1291*
6 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
5 Tage
1080
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1085*
€ 0,1495*
2 Tage
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1102*
€ 0,1522*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0865* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0284*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0304*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0168*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0155*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 0,0266*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0183*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0195*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0361*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0297*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0205*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,03*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.