Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000500503 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1087000500503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 1087000500503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 1087000500503 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33125341
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000500503
EAN/GTIN:
     4003530014857
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
44 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Kopfhöhe
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1009*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000400203
ab € 8,62*
Zubehör
SPAX International
1087000400253
ab € 9,10*
Zubehör
SPAX International
1087000400303
ab € 9,97*
Zubehör
SPAX International
1087000400403
ab € 11,39*
Zubehör
SPAX International
1087000400453
ab € 11,75*
Zubehör
SPAX International
1087000400503
ab € 0,0614*
Zubehör
SPAX International
1087000450303
ab € 0,0568*
Zubehör
SPAX International
1087000450353
ab € 12,56*
Zubehör
SPAX International
1087000450403
ab € 13,76*
Zubehör
SPAX International
1087000450453
ab € 0,0749*
Zubehör
SPAX International
1087000450503
ab € 16,27*
Zubehör
SPAX International
1087000500303
ab € 12,80*
Zubehör
SPAX International
1087000500353
ab € 14,26*
Zubehör
SPAX International
1087000500403
ab € 16,21*
Zubehör
SPAX International
1087000500603
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.