Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000500603 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1087000500603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1087000500603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1087000500603 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33209441
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000500603
EAN/GTIN:
     4003530014864
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindelänge
54 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Kopfhöhe
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1234*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000400203
ab € 0,0431*
Zubehör
SPAX International
1087000400253
ab € 0,0455*
Zubehör
SPAX International
1087000400303
ab € 0,0499*
Zubehör
SPAX International
1087000400353
ab € 0,0532*
Zubehör
SPAX International
1087000400403
ab € 0,057*
Zubehör
SPAX International
1087000400453
ab € 0,0588*
Zubehör
SPAX International
1087000400503
ab € 0,0615*
Zubehör
SPAX International
1087000450303
ab € 11,37*
Zubehör
SPAX International
1087000450353
ab € 0,0623*
Zubehör
SPAX International
1087000450403
ab € 0,069*
Zubehör
SPAX International
1087000450453
ab € 0,0753*
Zubehör
SPAX International
1087000450503
ab € 0,081*
Zubehör
SPAX International
1087000500303
ab € 0,0644*
Zubehör
SPAX International
1087000500353
ab € 0,0714*
Zubehör
SPAX International
1087000500403
ab € 0,081*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.