Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000450303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 1087000450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1087000450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1087000450303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33209438
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000450303
EAN/GTIN:
     4003530014765
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000400203
ab € 0,0431*
Zubehör
SPAX International
1087000400253
ab € 0,0454*
Zubehör
SPAX International
1087000400303
ab € 0,0499*
Zubehör
SPAX International
1087000400353
ab € 0,0535*
Zubehör
SPAX International
1087000400403
ab € 0,0569*
Zubehör
SPAX International
1087000400453
ab € 0,0587*
Zubehör
SPAX International
1087000400503
ab € 0,0613*
Zubehör
SPAX International
1087000450353
ab € 0,0626*
Zubehör
SPAX International
1087000450403
ab € 0,0687*
Zubehör
SPAX International
1087000450453
ab € 0,0754*
Zubehör
SPAX International
1087000450503
ab € 0,0813*
Zubehör
SPAX International
1087000450603
ab € 0,1076*
Zubehör
SPAX International
1087000500303
ab € 0,0642*
Zubehör
SPAX International
1087000500353
ab € 0,0715*
Zubehör
SPAX International
1087000500403
ab € 0,0813*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.