Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2320-03 PVC Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 2320-03 PVC Rot A4
Durable 2320-03 PVC Rot A4
Durable 2320-03 PVC Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33061849
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     232003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Zum Sammeln und Schützen von losen Unterlagen und Schriftstücken. Mit Gummi-Eckspannern verschließbar. Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat (57 x 90 mm) Fassungsvermögen 1-150 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
150 Blätter
Befestigungstyp
Gummiband
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
809219
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
807919
ab € 0,202*
Zubehör
Durable
809319
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.