Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 3-Pole Circuit Breaker, 400A, T5 Type for Symmetra PX250/500kW Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 3-Pole Circuit Breaker, 400A, T5 Type for Symmetra PX250/500kW Stromverteilereinheit (PDU)
APC 3-Pole Circuit Breaker, 400A, T5 Type for Symmetra PX250/500kW Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3304636
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PD3P400AT5B
EAN/GTIN:
     731304267232
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
559 x 546 x 432 mm
Gewicht
6820 g
Gewicht (imperial)
15 Pfund
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
559 x 546 x 432 mm
Paketgewicht
7800 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, UL Listed RoHS
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingang Strom pro Phase
400 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
400 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgang Anschlüsse
1 x Hard Wire 3-wire (3PH)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,93*
€ 1.694,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,37*
€ 1.672,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,66*
€ 1.597,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,42*
€ 1.551,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,03*
€ 1.493,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.