Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataram 32GB, DDR4 Speichermodul 1 x 32 GB 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataram 32GB, DDR4 Speichermodul 1 x 32 GB 2400 MHz ECC
Dataram 32GB, DDR4 Speichermodul 1 x 32 GB 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32954891
Hersteller:
     Dataram
Herst.-Nr.:
     DTM68116A
EAN/GTIN:
     609713042200
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
18
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 123,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.