Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP6009A Stromverteilereinheit (PDU) 26 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP6009A Stromverteilereinheit (PDU) 26 AC-Ausgänge Schwarz
APC AP6009A Stromverteilereinheit (PDU) 26 AC-Ausgänge Schwarz
APC AP6009A Stromverteilereinheit (PDU) 26 AC-Ausgänge Schwarz
APC AP6009A Stromverteilereinheit (PDU) 26 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32825197
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP6009A
EAN/GTIN:
     731304327783
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 43 x 1626 mm
Gewicht
6180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
226 x 135 x 1875 mm
Paketgewicht
8000 g
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Zertifizierung
CE, EAC, IRAM, VDE, REACH
Design
PDU-Typen
Standard
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
26 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,75*
€ 724,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,92*
€ 713,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,21*
€ 684,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.