Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 1.5m Koaxialkabel 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional 1.5m Koaxialkabel 1,5 m
SpeaKa Professional 1.5m Koaxialkabel 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32753633
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     325362
EAN/GTIN:
     4008928500431
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
  • Antennenstecker 75 Ω an Antennenbuchse 75 Ω
    - Anschlusskabel für Fernseher oder Radio
    - Ideal für DVB-T und DVB-C
    - Geschirmt

    Verkabeln Sie Ihren Fernseher und erleben Sie die wunderbare Welt der Programmvielfalt über ein wahrhaft zuverlässiges Antennenkabel. Das geschirmte Antennenkabel wurde zum Anschluss von Fernsehern, DVB-T oder DVB-C Receiver an Ihre heimische SAT-Anlage entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Impedanz
75 Ohm
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.