Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST160A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST160A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
MEAN WELL GST160A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667926
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST160A24-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
160 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
6.67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
660 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,14*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,74*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.