Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GST220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667907
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A48-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
220 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1120 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,14*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,78*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,74*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.