Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP503W Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP503W Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP503W Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP503W Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264913
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP503W
EAN/GTIN:
     7331990046437
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
102 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP503
€ 3,24*
Zubehör
MicroConnect
UTP503B
€ 4,75*
Zubehör
MicroConnect
UTP503G
€ 2,48*
Zubehör
MicroConnect
UTP503R
€ 2,45*
Zubehör
MicroConnect
UTP503S
€ 3,23*
Zubehör
MicroConnect
UTP503Y
€ 2,46*
Zubehör
MicroConnect
UTP603W
€ 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.