Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP503G Netzwerkkabel Grün 3 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP503G Netzwerkkabel Grün 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP503G Netzwerkkabel Grün 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP503G Netzwerkkabel Grün 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3263826
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP503G
EAN/GTIN:
     5705965943984
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
88 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
98 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
B-UTP503G
€ 1,69*
Zubehör
MicroConnect
UTP503
€ 2,19*
Zubehör
MicroConnect
UTP503B
€ 4,75*
Zubehör
MicroConnect
UTP503R
€ 2,45*
Zubehör
MicroConnect
UTP503S
€ 2,19*
Zubehör
MicroConnect
UTP503W
€ 3,25*
Zubehör
MicroConnect
UTP503Y
€ 2,45*
Zubehör
MicroConnect
UTP603G
€ 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.