Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Microconnect UTP601Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3264198
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
UTP601Y
EAN/GTIN:
7331990041807
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
patchkabel cat6 1m
,
patchkabel
,
patchkabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microconnect SSTP601Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
MicroConnect
SSTP601Y
€ 2,44*
Zubehör
Microconnect UTP501B SCSI-Kabel Blau 1 m RJ-45 50-Pin Telco
MicroConnect
UTP501B
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP501Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP501Y
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP601 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP6015 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6015
€ 2,46*
Zubehör
Microconnect UTP601B Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601B
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP601G Netzwerkkabel Grün 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601G
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP601O Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601O
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP601P Netzwerkkabel Violett 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601P
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP601R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601R
€ 1,70*
Zubehör
Microconnect UTP601S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601S
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP601W Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601W
€ 1,69*
Zubehör
Sandberg Network Cable UTP Cat6 1 m
Sandberg
506-93
€ 4,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.