Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SSTP601Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SSTP601Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP601Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP601Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7741689
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP601Y
EAN/GTIN:
     5704327713050
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
46 g
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
200 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP601Y
€ 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.