|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-3263704 Herst.-Nr.: UTP501G EAN/GTIN: 5705965943878 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.5 mm |  | Gewicht | 40 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 277 mm |  | Verpackungstiefe | 159 mm |  | Verpackungshöhe | 17 mm |  | Paketgewicht | 44 g | Sonstige Funktionen | Technische Eigenschaften | Kink Protection, strain relief and Latch Protection | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grün |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leiterart | Mehrdrahtig |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 24 |  | Frequenz | 100 MHz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |