Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect B-UTP501G Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect B-UTP501G Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect B-UTP501G Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13536301
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     B-UTP501G
EAN/GTIN:
     5711045265792
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.5 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
30 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP501G
€ 1,69*
Zubehör
MicroConnect
UTP502G
€ 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.