Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio C14 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 22,5 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio C14 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 22,5 cm Weiß
HSM Securio C14 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 22,5 cm Weiß
HSM Securio C14 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 22,5 cm Weiß
HSM Securio C14 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 22,5 cm Weiß
HSM Securio C14 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 22,5 cm Weiß
HSM Securio C14 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 22,5 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32505927
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2253111
EAN/GTIN:
     4026631053983
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Schreibtisch Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96 W
AC Eingangsspannung
215 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
225 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 25 mm
Korbvolumen
20 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2640 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Sicherheit
E-3/F-1/P-4/T-4
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.