| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-32505602 Herst.-Nr.: G1524KIT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bestehend aus 4 Patronen: 1 x LC-1240BK = G1524BK, schwarz 1 x LC-1240C = G1524C, cyan 1 x LC-1240M = G1524M, magenta 1 x LC-1240Y = G1524, gelb Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | DCP J525 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | OEM-Code | LC-1240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kores, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |