Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES84121-ROSE laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES84121-ROSE laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Roségold
eSTUFF ES84121-ROSE laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32428698
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES84121-ROSE
EAN/GTIN:
     5712505825594
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
100 g
Leistungen
Produktfarbe
Roségold
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
eSTUFF
ES84121-GREY
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.