Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VZSUN110U Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VZSUN110U Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Panasonic FZ-VZSUN110U Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32341388
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VZSUN110U
EAN/GTIN:
     885170283084
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Akku Digitalkamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
FZ-N1, FZ-F1
Anzahl
1
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-VNP009U
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.