Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00093 LED Strip 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00093 LED Strip 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00093 LED Strip 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00093 LED Strip 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32331120
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00093
EAN/GTIN:
     4038816131942
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden

- Spannung: 24V, max.1A
- Watt: 24W±10%
- Lichtfarbe: warmweiss, 3000K±250k
- Helligkeit: 2160lm
- CRI>90
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzklasse: IP20
- LED Anzahl: 300*3528SMD
- Maße: 5000*8*3 mm
- PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende
- Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
- Gewicht: 0,090 kg
- Kürzbar alle 6 LED
- Klebeband: ja 3M rückseitig
- Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 24
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
3528
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2160 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.