Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-reduced Speichermodul 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-reduced Speichermodul 2133 MHz
HPE 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-reduced Speichermodul 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32290350
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     774174-001
EAN/GTIN:
     5712505300602
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
15
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.