Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2320-01 A4 PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 2320-01 A4 PVC Schwarz
Durable 2320-01 A4 PVC Schwarz
Durable 2320-01 A4 PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31731574
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     232001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Zum Sammeln und Schützen von losen Unterlagen und Schriftstücken. Mit Gummi-Eckspannern verschließbar. Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat (57 x 90 mm) Fassungsvermögen 1-150 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
150 Blätter
Befestigungstyp
Gummiband
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
809219
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
807919
ab € 0,202*
Zubehör
Durable
809319
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.