Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken MT2011 Magnettafel 1200 x 1500 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken MT2011 Magnettafel 1200 x 1500 mm Weiß
Franken MT2011 Magnettafel 1200 x 1500 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31624321
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT2011
EAN/GTIN:
     4016946217149
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Sie stellen die tragbare Alternative für wirkungsvolle Präsentationen dar. Das perfekte Arbeitsmittel für kleine Räume, kurze Besprechungen und Konferenzen zur Ideenfindung. Für leichteren Transport und einfachere Lagerung setzen Sie die klappbare Ausführung ein. Sie wählen die erforderliche Oberfläche für Ihre täglichen Arbeitsaufgaben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1900 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
1290 mm
Verpackungshöhe
1670 mm
Verpackungsvolumen
8800 cm³
Technische Details
Plattengröße (B x T)
1200 x 1500 mm
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,46*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.