Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KL GB Bronze, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KL GB Bronze, Gold
JUNG CD 590 KL GB Bronze, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31269882
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KLGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
klappdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze, Gold
Material
Aluminium
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KL
ab € 3,84*
Ähnlich
Jung
CD590KLGR
ab € 6,04*
Ähnlich
Jung
CD590KLLG
ab € 6,03*
Ähnlich
Jung
CD590KLPT
ab € 6,52*
Ähnlich
Jung
CD590KLWW
ab € 5,00*
Ähnlich
Jung
CD590KLBR
ab € 6,01*
Ähnlich
Jung
CD590KLSW
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.