Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KL Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KL Elfenbein
JUNG CD 590 KL Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33163207
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
klappdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KLGB
ab € 6,60*
Ähnlich
Jung
CD590KLGR
ab € 6,04*
Ähnlich
Jung
CD590KLLG
ab € 6,03*
Ähnlich
Jung
CD590KLPT
ab € 6,52*
Ähnlich
Jung
CD590KLWW
ab € 5,00*
Ähnlich
Jung
CD590KLBR
ab € 6,01*
Ähnlich
Jung
CD590KLSW
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.