Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD590KLBR Wandplatte/Schalterabdeckung Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD590KLBR Wandplatte/Schalterabdeckung Braun
JUNG CD590KLBR Wandplatte/Schalterabdeckung Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30019266
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KLBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KL
ab € 3,84*
Ähnlich
Jung
CD590KLGB
ab € 6,60*
Ähnlich
Jung
CD590KLGR
ab € 6,04*
Ähnlich
Jung
CD590KLLG
ab € 6,03*
Ähnlich
Jung
CD590KLPT
ab € 6,52*
Ähnlich
Jung
CD590KLWW
ab € 5,00*
Ähnlich
Jung
CD590KLSW
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.