Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     2753I-2818385
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0ZK0
EAN/GTIN:
     734646598866
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2400 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
528 x 170 x 186 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
150000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS72x, CX725</li></ul>
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 5,95*
ab € 65,30*
€ 81,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,18*
€ 81,29*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 65,41*
€ 81,90*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 69,0919*
€ 86,2319*
9 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 69,11*
€ 86,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
24B6516
€ 116,48*
Ähnlich
Lexmark
24B6517
€ 248,6747*
Ähnlich
Lexmark
24B6518
€ 188,43*
Ähnlich
Lexmark
24B6519
€ 155,39*
Ähnlich
Lexmark
74C2HC0
€ 296,95*
Ähnlich
Lexmark
74C2HK0
€ 316,77*
Ähnlich
Lexmark
74C2HM0
€ 297,92*
Ähnlich
Lexmark
74C2HY0
€ 295,75*
Ähnlich
Lexmark
74C2SC0
€ 186,07*
Ähnlich
Lexmark
74C2SM0
€ 186,12*
Ähnlich
Lexmark
74C2SY0
€ 187,81*
Ähnlich
Lexmark
84C2HCE
€ 99,65*
Ähnlich
Lexmark
84C2HME
€ 99,96*
Ähnlich
Lexmark
84C2HYE
€ 99,26*
Ähnlich
Lexmark
74C0ZV0
€ 241,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.