Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Thermalright Macho Direct Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30854078
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     MACHO DIRECT
EAN/GTIN:
     814256001168
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit dem Macho Direct bieten wir einen leistungsstarken HDT Kühler an. Der Kühler orientiert sich an dem bekannten Macho-Design und richtet sich an besonders preisbewusste Anwender. Der auf ultra-leisen Betrieb optimierte Kühler bietet eine überragende Kühlleistung ohne Schnick-Schnack zu einem äußerst attraktiven Preis. Die ursprüngliche Konzeption des Macho wurde natürlich beibehalten: Der Kühlkörper ist in Richtung der Gehäuserückwand ausgerichtet, um Inkompatibilitäten bei der Verwendung von Speichermodulen mit hoch bauenden Heatspreadern zu vermeiden. Die Aluminium Kühlrippen sind mit mehreren Luftlöchern versehen, die einem Luftstau zwischen den einzelnen Kühlrippen entgegenwirken. Der Macho Direct setzt auf das Heatpipe Direct Touch Prinzip. Fünf 6 mm Heatpipes sorgen für eine besonders effiziente Ableitung der Prozessor-Abwärme. Die Heatpipes sind, wie von Thermalright gewohnt, konvex geformt. Dieses von Thermalright patentierte Design der Heatpipes, die bewusst nicht plan geschliffen sind, verleiht dem Macho Direct eine für einen HDT-Kühler überragende Kühlleistung. Ein weiterer Vorteil des HDT-Designs ist die reduzierte Bauhöhe des Macho Direct. Der HDT-Kühler ist ca. 4 mm niedriger als ein Macho und passt somit auch in Gehäuse, für die ein „normaler“ Macho zu hoch ist. Das spezielle Design der Aluminiumfinnen des Kühlkörpers ermöglicht einen besonders geringen Luftwiderstand und ist für langsam drehende Lüfter optimiert. Die zusätzliche Perforierung der Kühllamellen wirkt einem Hitzestau zwischen den einzelnen Lamellenschichten entgegen und unterstützt somit zusätzlich die effiziente Temperaturreduzierung. Serienmäßig wird der Macho mit dem temperaturgeregelten Thermalright Lüfter TY 140 Black (PWM) ausgeliefert. Der Lüfter ist speziell für den Macho Direct optimiert. Mit einer Drehzahl von 300 bis 1.300 U/min ist der TY 140 Black besonders geräuscharm). Der TY 140 Black ist mit einem verschleißarmen „Enhanced Hyper-Flow Bearing“ ausgestattet. Die Förderleistung variiert zwischen 28,7 und beeindruckenden 125 m³/h. Der bewährte Lüfter mit seinem einmaligen Design verfügt über die Montagepunkte eines konventionellen 120 mm Lüfters und weist dabei einen größeren Innendurchmesser als gebräuchliche 140 mm Lüfter auf. Der Lüfter wird mit den beiliegenden, überarbeiteten Klammern am Kühlkörper sicher montiert - spezielle Antivibrations-Pads für eine entkoppelte Befestigung befinden sich im Lieferumfang. Der Macho Direct wird mit einem Universal Montagekit ausgeliefert, das alle aktuellen Intel - und AMD-Plattformen unterstützt (Intel LGA1156/1155/2011/1150/2011-3/1151* und AMD AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/FM2+). Um den Einbau des Kühlers bei bereits montiertem Mainboard möglichst einfach zu gestalten, findet sich beim Zubehör natürlich wieder der beliebte Screwdriver mit magnetischer Spitze. Abgerundet wird der Lieferumfang durch die Chill Factor Wärmeleitpaste im Blister-Pack.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
820 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
26.5 x 152 x 140 mm
Ventilatorengewicht
160 g
Kühlkörpergewicht
650 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
117 x 140 x 158 mm
Geräuschpegel
21 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
15 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21 dB
Mindestluftstrom
16.9 cfm
Maximaler Luftstrom
73.6 cfm
Luftstrom
125 m³/h
Kompatible Produkte
Intel: Socket LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3 AMD: Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.