|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30831154 Herst.-Nr.: MS32768IBM655 EAN/GTIN: 4047762432454 |
| |
|
|  |  |
 | - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher - 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory - Hervorragende Qualtität und Performance - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher - Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Produktfarbe | Grün |  | Kompatible Produkte | <ul><li>IBM System x3550 M5, x3650 M5</li></ul> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |