Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools R-Go Dokument Monitor Erhöher, Dokumentenhalter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Dokument Monitor Erhöher, Dokumentenhalter, silber
R-Go Tools R-Go Dokument Monitor Erhöher, Dokumentenhalter, silber
R-Go Tools R-Go Dokument Monitor Erhöher, Dokumentenhalter, silber
R-Go Tools R-Go Dokument Monitor Erhöher, Dokumentenhalter, silber
R-Go Tools R-Go Dokument Monitor Erhöher, Dokumentenhalter, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30803708
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC034
EAN/GTIN:
     8719274490104
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Erhöhen Sie Ihren Bildschirm. Der ErgoSteel Document Monitorerhöher erhöht den Bildschirm auf eine komforable Blickhöhe. Dies stimuliert eine gerade Arbeitshaltung und vermeidet eine Überlastung der Nacken- und Schultermuskulatur.

Der Dokumenten Monitorerhöher von ErgoSteel verbessert Ihre Arbeitshaltung und erhöht Ihre Produktivität.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1784 g
Abmessungen (BxTxH)
310 x 325 x 120 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83040000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
2220 g
Merkmale
Format
A4
Material
Acryl
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.