Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa Coax 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa Coax 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz
Alcasa Coax 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30765428
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     S-AWS1
EAN/GTIN:
     4014619800063
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel schwarz, Doppelschirmung, abgewinkelt, 1,5m, Good Connections®
Koax Stecker Winkel / Buchse Winkel, doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.