Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz ECC
Transcend 8GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30703763
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLK72W6HL
EAN/GTIN:
     760557831839
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
1.27 mm
Höhe
18.75 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MLK72W6H
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.