Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 031001 Handy-Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 031001 Handy-Schutzhülle Schwarz
Mobilis 031001 Handy-Schutzhülle Schwarz
Mobilis 031001 Handy-Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30610525
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031001
EAN/GTIN:
     3700992500454
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 85 x 50 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,05*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,52*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,84*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,49*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,68*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,68*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.