Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera 640x480px 0,075°C Autofokus Schnittstelle BT FLK-TIX50160HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
TIX50160HZ | Wärmebildkamera TiX501, 640 x 480; 60 HZ
Artikel-Nr.:
     262-60914514
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5085119
EAN/GTIN:
     0095969909501
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
fluke infrarotkamera
Wärmebildkamera 640x480px 0,075°C Autofokus Schnittstelle BT FLK-TIX50160HZ
Weitere Informationen:
Akkubetrieben:
ja
Autofokus:
ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
60
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
34 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
24 °
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Digitaler Zoom:
2
Display-Diagonale:
5.7 Zoll
Displayauflösung (horizontal):
640 px
Displayauflösung (vertikal):
480 px
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110 - 230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
110 - 230 V
Eingangsspannung DC:
7.2 - 15 V
Frequenzband:
7.5 - 14 µm
Geeignet für austauschbare Linsen:
ja
Gewicht:
1.54 kg
HDMI-Anschluss:
ja
Interner Speicher:
ja
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Max. Batterielaufzeit:
3 h
MicroSD-Kartenslot:
ja
Mit Laser:
ja
Mit Laserabstandsmessung:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Mit eingebauter Lampe:
ja
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
0.93 m rad
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Schutzart (IP):
IP54
Sensorauflösung (horizontal):
640 px
Sensorauflösung (vertikal):
480 px
Temperaturmessbereich:
-20 - 650 °C
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.075 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
ja
USB-Anschluss:
ja
Umgebungstemperatur:
-10 - 50 °C
Videoaufnahme:
ja
Visuelle Darstellung:
ja
Wi-Fi-kompatibel:
ja
Wärmebild:
ja
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.505,66*
€ 15.552,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17.589,41*
€ 17.619,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.619,25*
€ 20.966,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.589,41*
€ 20.931,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4335361
ab € 1.468,09*
Sonstiges
Fluke
FLK-LENS/TELE2
ab € 1.466,88*
Sonstiges
Fluke
4607064
ab € 4.953,22*
Sonstiges
Fluke
4607058
ab € 6.825,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.