Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 16GB ULTIMAPRO SDHC/XC 80MB CLASS 10 UHS-I U1 SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 16GB ULTIMAPRO SDHC/XC 80MB CLASS 10 UHS-I U1 SD
Integral 16GB ULTIMAPRO SDHC/XC 80MB CLASS 10 UHS-I U1 SD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30368182
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDH16G10-80U1
EAN/GTIN:
     5055288431317
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Sonstige Funktionen
Hüllenmaterial
Kunststoff
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Integral Memory
INMSDH16G10-90U1
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.