Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral UltimaPro 16 GB MicroSDHC Class 10 Memory Card up to 90 MB/s, U1 Rating Black MicroSD UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral UltimaPro 16 GB MicroSDHC Class 10 Memory Card up to 90 MB/s, U1 Rating Black MicroSD UHS-I
Integral UltimaPro 16 GB MicroSDHC Class 10 Memory Card up to 90 MB/s, U1 Rating Black MicroSD UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30448934
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDH16G10-90U1
EAN/GTIN:
     5055288430808
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Integral Memory
INSDH16G10-80U1
ab € 6,26*
Zubehör
Integral Memory
INSDH32G10-80U1
ab € 7,70*
Zubehör
Integral Memory
INSDX64G10-80U1
ab € 23,35*
Zubehör
Integral Memory
INSDH8G10-80U1
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.