Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa Antennenkabel weiß, Doppelschirmung, gerade, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa Antennenkabel weiß, Doppelschirmung, gerade, 1.5m
Alcasa Antennenkabel weiß, Doppelschirmung, gerade, 1.5m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30284691
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     S-AT15DG
EAN/GTIN:
     4014619043538
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel weiß, Doppelschirmung, gerade, 1,5m, Good Connections®

Antennenkabel für z.B. TV- und Radioanschluss

Details
- Antennenkabel Koax Stecker an Koax Buchse
- doppelt geschirmt
- Farbe: weiß
- Länge: ca. 1,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.