Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT3000RMXLW-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-2911
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT3000RMXLW-IEC
EAN/GTIN:
     731304320074
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
31300 g
Verpackungsbreite
599 mm
Verpackungstiefe
871 mm
Verpackungshöhe
246 mm
Paketgewicht
39920 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
505 VAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
11.8 min
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
3 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kabellänge
2.44 m
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
275 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
340 J
Effizienz
93.5 %
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Klemme
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
2
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RJ-45
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.926,61*
€ 3.048,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.936,26*
€ 3.050,79*
2 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.965,58*
€ 3.080,91*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.982,80*
€ 3.098,61*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3.097,15*
€ 3.216,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.048,84*
€ 3.628,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.029,59*
€ 3.605,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,86*
€ 3.531,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.934,37*
€ 3.491,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.926,61*
€ 3.482,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT10KXLI
ab € 7.261,90*
Ähnlich
APC
SRT2200XLI
ab € 1.612,51*
Ähnlich
APC
SRT2200RMXLI
ab € 1.769,96*
Ähnlich
APC
SRT2200RMXLI-NC
ab € 2.142,65*
Ähnlich
APC
SRT3000XLW-IEC
ab € 2.782,09*
Ähnlich
APC
SRT3000XLI
ab € 2.195,45*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI
ab € 2.695,12*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI-NC
ab € 2.702,00*
Ähnlich
APC
SRT5KRMXLI
ab € 4.077,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.