Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-SRT2200XLI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT2200XLI
EAN/GTIN:
     731304317630
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Smart-UPS On-Line ist eine Familie von Hochleistungs-USV-Systemen für den Schutz von Servern, Sprach- und Datennetzwerken, medizinischen Einrichtungen und leichteren industriellen Anwendungen vor Netzausfällen. Die für Lasten von 1 bis 20 kVA skalierbare Smart-UPS On-Line ist in den Formaten 2 bis 12 HE erhältlich. Die neuesten Modelle der Familie mit einer Kapazität von 15 und 20 kVA sind für die Versorgung von leistungsintensiven Blade-Servern oder Racks mit hoher Gerätedichte geeignet. Wenn die erforderliche Autonomiezeit eher Stunden statt Minuten beträgt, kann die Smart-UPS On-Line mit passenden Akkumodulen konfiguriert werden, um auch extremste Anforderungen geschäftskritischer Systeme zu erfüllen. Die mitgelieferte PowerChute Management-Software steuert die automatische, sichere Abschaltung von Netzwerkbetriebssystemen. Alle Modelle ab 5 kVA und darüber beinhalten außerdem eine integrierte Netzwerkmanagementkarte für die Fernverwaltung (bei Modellen unter 5 kVA als Option). Die Smart-UPS On-Line Produktfamilie bietet durch Merkmale wie die umfassenden Eingangsspannungsbereiche, hochpräzise Regelung der Ausgangsspannung, Frequenzregelung, internen Bypass und die Korrektur des Eingangsleistungsfaktors hohen Mehrwert für Kunden mit hohen Anforderungen an die Qualität der Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Tiefe:
584 mm
Höhe:
432 mm
Gewicht:
25000 g
Verpackungsbreite:
599 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Verpackungshöhe:
246 mm
Paketgewicht:
30840 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
367 VAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
3.9 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
11.6 min
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
3 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Automatischer Batterietest:
Ja
Kaltstart:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, Green Premium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.44 m
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
2.2 kVA
Ausgangsleistung:
1980 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
275 V
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
340 J
Effizienz:
92.2 %
Crest-Faktor:
3:1
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
55 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Auto-Neustart:
Ja
Klemme:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Software-CD:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
2
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RJ-45
SmartSlot:
Ja
Schnittstelle:
SmartSlot
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.560,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,16*
€ 1.980,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,49*
€ 1.970,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,78*
€ 1.919,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,99*
€ 1.884,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,41*
€ 1.856,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.